Startseite

WEIDMULLER - WEI8432160000 WTZ4 PT100/3 C 0/4-20MA - 8432160000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8432160000 WTZ4 PT100/3 C 0/4-20MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - -200...850 °C

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein

  • Mit Schaltausgang - nein

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA - ja

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248110179

Artikelnummer

WEI8432160000

Herstellernummer

8432160000

Hersteller

WEI

Messbereich:

-200...850 °C

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Mit Schaltausgang:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 V ... 5 V:

nein

Analogausgang 0 V ... 2 V:

nein

Analogausgang 2 V ... 10 V:

nein

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Gewicht:

123 kg

Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.