WEIDMULLER - WEI8449150000 MCZ OVP TAZ DIODE 24VDC - 8449150000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 0.112 kA
Höchste Dauerspannung AC - 30 V
Höchste Dauerspannung DC - 24 V
Nennlaststrom - 13 A
Packung
10 ST
EAN
4008190128227
Artikelnummer
WEI8449150000
Herstellernummer
8449150000
Hersteller
WEI
Nennspannung DC:
24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
0.112 kA
Höchste Dauerspannung AC:
30 V
Höchste Dauerspannung DC:
24 V
Nennlaststrom:
13 A
Schutzpegel Ader/Ader:
65 V
Schutzpegel Ader/Erde:
65 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Baubreite:
6 mm
Schutzart (IP):
IP20


