Startseite

WEIDMULLER - WEI8472880000 MCZ OVP CL 24VAC 0,5A - 8472880000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8472880000 MCZ OVP CL 24VAC 0,5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 24...24 V

  • Nennspannung DC - 28...28 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 38 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 38 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248049639

Artikelnummer

WEI8472880000

Herstellernummer

8472880000

Hersteller

WEI

Nennspannung AC:

24...24 V

Nennspannung DC:

28...28 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

2.5 kA

Höchste Dauerspannung AC:

38 V

Höchste Dauerspannung DC:

38 V

Nennlaststrom:

0.5 A

Schutzpegel Ader/Ader:

45 V

Schutzpegel Ader/Erde:

45 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

Klemme

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Baubreite:

6 mm

Schutzart (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.