Startseite

WEIDMULLER - WEI8537320000 RS SD9 BZ - 8537320000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Polzahl - 9

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1.5 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248173020

Artikelnummer

WEI8537320000

Herstellernummer

8537320000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Polzahl:

9

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

1.5 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

64 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

87 mm

Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.