Startseite

WEIDMULLER - WEI8630780000 RT314024 24VDC 1CO - 8630780000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8630780000 RT314024 24VDC 1CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4032248292110

Artikelnummer

WEI8630780000

Herstellernummer

8630780000

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

12.7 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Höhe:

29 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

15.7 mm

Schutzart (IP):

IP40

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

400...400 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

400...400 V

Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola