WEIDMULLER - WEI8689800000 RCM270615 - 8689800000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 103.5...126.5 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Packung
10 ST
EAN
4032248360475
Artikelnummer
WEI8689800000
Herstellernummer
8689800000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
103.5...126.5 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
103.5...126.5 V
Breite:
22.5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Höhe:
28 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
29 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
250...250 V


