WEIDMULLER - WEI8689870000 RCM270L24 - 8689870000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 22.8...26.4 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Packung
10 ST
EAN
4032248360543
Artikelnummer
WEI8689870000
Herstellernummer
8689870000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
22.8...26.4 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Breite:
22.5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Höhe:
28 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
29 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
250...250 V



