WEIDMULLER - WEI8690830000 SRC 2CO - 8690830000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 8
Breite - 15.6 mm
Höhe - 77.6 mm
Packung
10 ST
EAN
4032248361519
Artikelnummer
WEI8690830000
Herstellernummer
8690830000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
8
Breite:
15.6 mm
Höhe:
77.6 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
61 mm
Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.