WEIDMULLER - WEI8690860000 SRC 1CO PCB - 8690860000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anzahl der Pins - 5
Breite - 12.7 mm
Höhe - 9 mm
Funktionale Ergänzung möglich - nein
Packung
100 ST
EAN
4032248361540
Artikelnummer
WEI8690860000
Herstellernummer
8690860000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Pins:
5
Breite:
12.7 mm
Höhe:
9 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.



