WEIDMULLER - WEI8690880000 SCM 2CO - 8690880000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 8
Breite - 27 mm
Höhe - 77 mm
Packung
10 ST
EAN
4032248374212
Artikelnummer
WEI8690880000
Herstellernummer
8690880000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
8
Breite:
27 mm
Höhe:
77 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
61.5 mm
Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.