WEIDMULLER - WEI8693320000 RCL314730 - 8693320000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 207...264.5 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Packung
20 ST
EAN
4032248364763
Artikelnummer
WEI8693320000
Herstellernummer
8693320000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
207...264.5 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
207...264.5 V
Breite:
12.7 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Höhe:
29 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
15.7 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC


