Startseite

WEIDMULLER - WEI8704430000 ZAP ZDK 4-2 OR - 8704430000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8704430000 ZAP ZDK 4-2 OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - orange

  • Stärke - 2 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4032248375394

Artikelnummer

WEI8704430000

Herstellernummer

8704430000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

orange

Stärke:

2 mm

Rastbar:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.