WEIDMULLER - WEI8714220000 FBCON PA CG 4WAY LIMITER - 8714220000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
4032248398324
Artikelnummer
WEI8714220000
Herstellernummer
8714220000
Hersteller
WEI
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard LTE:
nein
IO-Link Master:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Mit Potentialtrennung:
nein
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
80 mm
Höhe:
58 mm
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0


