WEIDMULLER - WEI8721150000 MAS RPS - 8721150000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endwert Messbereich Strom - 0.02 A
Ausführung des Analogausgangs - 4 - 20 mA
Anfangswert Messbereich Strom - 0.004 A
Konfigurationsfunktion integriert - nein
Mit Schaltausgang - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248394418
Artikelnummer
WEI8721150000
Herstellernummer
8721150000
Hersteller
WEI
Endwert Messbereich Strom:
0.02 A
Ausführung des Analogausgangs:
4 - 20 mA
Anfangswert Messbereich Strom:
0.004 A
Konfigurationsfunktion integriert:
nein
Mit Schaltausgang:
nein


