Startseite

WEIDMULLER - WEI8768680000 RCH S21024 - 8768680000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8768680000 RCH S21024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4032248437474

Artikelnummer

WEI8768680000

Herstellernummer

8768680000

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

12.6 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Höhe:

25.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

25.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

250...250 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

250...250 V

Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola