WEIDMULLER - WEI8813150000 IE-5IC4X2XAWG24/1-PVC - 8813150000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 5
Mantel-Farbe - grün
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
4032248512904
Artikelnummer
WEI8813150000
Herstellernummer
8813150000
Hersteller
WEI
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
5
Mantel-Farbe:
grün
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
sonstige
Leiterdurchmesser:
6.7 mm
Leiter-Material:
Kupfer
AWG-Größe:
24
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
Folie + Geflecht
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Bewehrung:
Aluminium
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Kabelgeometrie:
rund
Gewicht:
4720 kg/km
Außendurchmesser ca.:
6.7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...75 °C
NVP-Wert:
74 %


