Startseite

WEIDMULLER - WEI8813170000 IE-7CC4X2XAWG26/7-PVC - 8813170000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8813170000 IE-7CC4X2XAWG26/7-PVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 7

  • Mantel-Farbe - grün

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248513024

Artikelnummer

WEI8813170000

Herstellernummer

8813170000

Hersteller

WEI

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

7

Mantel-Farbe:

grün

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

sonstige

Leiterdurchmesser:

6.5 mm

Leiter-Material:

Kupfer

AWG-Größe:

26

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

Geflecht

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Schutzmantel:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Material Bewehrung:

Kupfer

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

4460 kg/km

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...75 °C

NVP-Wert:

79 %

Linea dati con filo in rame.