WEIDMULLER - WEI8829440000 IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67 - 8829440000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - ja
Anschlussart - sonstige
Geeignet für Rundkabel - ja
Packung
1 ST
EAN
4032248532469
Artikelnummer
WEI8829440000
Herstellernummer
8829440000
Hersteller
WEI
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
sonstige
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato



