Startseite

WEIDMULLER - WEI8869490000 SRC-I 2CO - 8869490000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 8

  • Breite - 15.8 mm

  • Höhe - 77 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248614448

Artikelnummer

WEI8869490000

Herstellernummer

8869490000

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

8

Breite:

15.8 mm

Höhe:

77 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

61.5 mm

Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.