WEIDMULLER - WEI8869500000 SRC-I 2CO P - 8869500000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 8
Breite - 15.8 mm
Höhe - 98 mm
Packung
10 ST
EAN
4032248614455
Artikelnummer
WEI8869500000
Herstellernummer
8869500000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
8
Breite:
15.8 mm
Höhe:
98 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
48.3 mm
Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.