WEIDMULLER - WEI8870180000 RCI424AC4 - 8870180000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Nennstrom - 8 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 22.8...38.4 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
10 ST
EAN
4032248613540
Artikelnummer
WEI8870180000
Herstellernummer
8870180000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Nennstrom:
8 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
22.8...38.4 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Breite:
13 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Höhe:
29 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
25.6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
250...250 V




