WEIDMULLER - WEI8897230000 RCIKITP 24VDC 2CO LD/PB - 8897230000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 22.8...38.4 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Packung
10 ST
EAN
4032248647002
Artikelnummer
WEI8897230000
Herstellernummer
8897230000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
22.8...38.4 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Breite:
15.8 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Höhe:
98 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
69.6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
250...250 V



