Startseite

WEIDMULLER - WEI8901630000 IE-M12-ADAP A - 8901630000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - sonstige

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248653584

Artikelnummer

WEI8901630000

Herstellernummer

8901630000

Hersteller

WEI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

sonstige

Geschirmt:

ja

Spina di riduzione per cavo RJ45.