WEIDMULLER - WEI8920940000 RCMKIT-I 24VDC 2CO LD - 8920940000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Nennstrom - 12 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 22.8...26.4 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Packung
10 ST
EAN
4032248692194
Artikelnummer
WEI8920940000
Herstellernummer
8920940000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Nennstrom:
12 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
22.8...26.4 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Breite:
27.2 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Höhe:
77 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
78.3 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
250...250 V



