WEIDMULLER - WEI8924300000 VSPC BASE 2/4CH FG - 8924300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hutschiene TH35
Signalisierung am Gerät - ohne
Anwendung - Informationstechnik
Mit Entkopplungsinduktivität - nein
Mit Fernmeldekontakt - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248695942
Artikelnummer
WEI8924300000
Herstellernummer
8924300000
Hersteller
WEI
Montageart:
Hutschiene TH35
Signalisierung am Gerät:
ohne
Anwendung:
Informationstechnik
Mit Entkopplungsinduktivität:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
L'elemento di base serve come contenitore per una spina di protezione, nella quale viene stabilito un contatto elettricamente conduttivo tra la guida e il potenziale di riferimento del circuito di protezione nella spina.



