Startseite

WEIDMULLER - WEI8924610000 VSPC MOV 2CH 230V - 8924610000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 230...230 V

  • Nennspannung DC - 230...230 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 275 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 350 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248696253

Artikelnummer

WEI8924610000

Herstellernummer

8924610000

Hersteller

WEI

Nennspannung AC:

230...230 V

Nennspannung DC:

230...230 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

2.5 kA

Höchste Dauerspannung AC:

275 V

Höchste Dauerspannung DC:

350 V

Nennlaststrom:

10 A

Schutzpegel Ader/Ader:

850 V

Anschluss 1:

sonstige

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Baubreite:

17.8 mm

Schutzart (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.