Startseite

WEIDMULLER - WEI8924660000 VSPC TELE UK0 2WIRE - 8924660000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 127...127 V

  • Nennspannung DC - 120...120 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 130 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 180 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248696307

Artikelnummer

WEI8924660000

Herstellernummer

8924660000

Hersteller

WEI

Nennspannung AC:

127...127 V

Nennspannung DC:

120...120 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

2.5 kA

Höchste Dauerspannung AC:

130 V

Höchste Dauerspannung DC:

180 V

Nennlaststrom:

450 A

Schutzpegel Ader/Ader:

250 V

Schutzpegel Ader/Erde:

450 V

Schutzpegel Ader/Signalground:

450 V

Schutzpegel Signalground/Protectiveground:

650 V

Frequenz:

101.7...101.7 MHz

Montageart:

auf Basiselement

Anschluss 1:

sonstige

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Baubreite:

17.8 mm

Schutzart (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.