Startseite

WEIDMULLER - WEI8924670000 VSPC RS485 2CH - 8924670000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 5...5 V

  • Nennspannung DC - 5...5 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 5 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 6.4 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248696314

Artikelnummer

WEI8924670000

Herstellernummer

8924670000

Hersteller

WEI

Nennspannung AC:

5...5 V

Nennspannung DC:

5...5 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

2.5 kA

Höchste Dauerspannung AC:

5 V

Höchste Dauerspannung DC:

6.4 V

Nennlaststrom:

450 A

Schutzpegel Ader/Ader:

15 V

Schutzpegel Ader/Erde:

35 V

Schutzpegel Ader/Signalground:

35 V

Schutzpegel Signalground/Protectiveground:

500 V

Frequenz:

113.6...113.6 MHz

Montageart:

auf Basiselement

Anschluss 1:

sonstige

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Baubreite:

17.8 mm

Schutzart (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.