Startseite

WEIDMULLER - WEI8937830000 MOS 24VDC/12-300VDC 1A - 8937830000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 19.2...28.8 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 12...300 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248716050

Artikelnummer

WEI8937830000

Herstellernummer

8937830000

Hersteller

WEI

Eingangsspannung:

19.2...28.8 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

12...300 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

1 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.