WEIDMULLER - WEI8937920000 MOS 5VTTL/24VDC 0,1A - 8937920000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 4.75...5.25 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 19.2...28.8 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A
Packung
1 ST
EAN
4032248716159
Artikelnummer
WEI8937920000
Herstellernummer
8937920000
Hersteller
WEI
Eingangsspannung:
4.75...5.25 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
19.2...28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor



