Startseite

WEIDMULLER - WEI8946930000 IE-TO-RJ45-FJ-A - 8946930000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8946930000 IE-TO-RJ45-FJ-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - sonstige

  • Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - sonstige

  • Mit Abschlusswiderstand - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248734917

Artikelnummer

WEI8946930000

Herstellernummer

8946930000

Hersteller

WEI

Ausführung Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

sonstige

Mit Abschlusswiderstand:

ja

Geschirmt:

ja

Spina passante per cavo RJ45.