Startseite

WEIDMULLER - WEI8946950000 IE-TO-RJ45-FJ-P - 8946950000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - sonstige

  • Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - sonstige

  • Mit Abschlusswiderstand - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248734931

Artikelnummer

WEI8946950000

Herstellernummer

8946950000

Hersteller

WEI

Ausführung Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

sonstige

Mit Abschlusswiderstand:

ja

Geschirmt:

ja

Spina passante per cavo RJ45.