WEIDMULLER - WEI8946970000 IE-TO-SCD-MM - 8946970000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anschluss 1 - sonstige
Anschluss 2 - sonstige
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Mit Abschlusswiderstand - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248734979
Artikelnummer
WEI8946970000
Herstellernummer
8946970000
Hersteller
WEI
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Collegamento ad innesto passante per il collegamento a cavi FO.


