Startseite

WEIDMULLER - WEI8948620000 MCZ OVP HF 5V 0,3A - 8948620000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8948620000 MCZ OVP HF 5V 0,3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 5...5 V

  • Nennspannung DC - 5...5 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 7 V

  • Nennlaststrom - 0.5 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248738878

Artikelnummer

WEI8948620000

Herstellernummer

8948620000

Hersteller

WEI

Nennspannung AC:

5...5 V

Nennspannung DC:

5...5 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Höchste Dauerspannung AC:

7 V

Nennlaststrom:

0.5 A

Schutzpegel Ader/Ader:

15 V

Schutzpegel Ader/Erde:

30 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

Klemme

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Baubreite:

6 mm

Schutzart (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.