WEIDMULLER - WEI8950710000 TOS 12VDC/48VDC 0,1A - 8950710000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 9.6...14.4 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 5...48 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A
Packung
10 ST
EAN
4032248742080
Artikelnummer
WEI8950710000
Herstellernummer
8950710000
Hersteller
WEI
Eingangsspannung:
9.6...14.4 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
5...48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor



