Startseite

WEIDMULLER - WEI8950850000 TOS 230VAC/48VDC 0,1A - 8950850000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 184...253 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Ausgangsspannung - 5...48 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248742226

Artikelnummer

WEI8950850000

Herstellernummer

8950850000

Hersteller

WEI

Eingangsspannung:

184...253 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Ausgangsspannung:

5...48 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.1 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.