WEIDMULLER - WEI8950980000 TOP 24VDC/48VDC 0,5A - 8950980000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 19.2...28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 5...48 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.5 A
Packung
10 ST
EAN
4032248741779
Artikelnummer
WEI8950980000
Herstellernummer
8950980000
Hersteller
WEI
Eingangsspannung:
19.2...28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
5...48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.5 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor



