Startseite

WEIDMULLER - WEI8951050000 TOS 230VAC/48VDC 0,5A - 8951050000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 184...253 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Ausgangsspannung - 5...48 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.5 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248741816

Artikelnummer

WEI8951050000

Herstellernummer

8951050000

Hersteller

WEI

Eingangsspannung:

184...253 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Ausgangsspannung:

5...48 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.5 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.