WEIDMULLER - WEI8951670000 VSPC RS485 2CH R - 8951670000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 5...5 V
Nennspannung DC - 5...5 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Höchste Dauerspannung AC - 5 V
Höchste Dauerspannung DC - 6.4 V
Packung
1 ST
EAN
4032248742912
Artikelnummer
WEI8951670000
Herstellernummer
8951670000
Hersteller
WEI
Nennspannung AC:
5...5 V
Nennspannung DC:
5...5 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Höchste Dauerspannung AC:
5 V
Höchste Dauerspannung DC:
6.4 V
Nennlaststrom:
450 A
Schutzpegel Ader/Ader:
15 V
Schutzpegel Ader/Erde:
35 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
35 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
500 V
Frequenz:
113.6...113.6 MHz
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Baubreite:
17.8 mm
Schutzart (IP):
IP20



