Startseite

WEIDMULLER - WEI8951810000 VSPC BASE 1CL FG EX - 8951810000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Signalisierung am Gerät - ohne

  • Anwendung - Informationstechnik

  • Mit Entkopplungsinduktivität - nein

  • Mit Fernmeldekontakt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248743056

Artikelnummer

WEI8951810000

Herstellernummer

8951810000

Hersteller

WEI

Montageart:

Hutschiene TH35

Signalisierung am Gerät:

ohne

Anwendung:

Informationstechnik

Mit Entkopplungsinduktivität:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

L'elemento di base serve come contenitore per una spina di protezione, nella quale viene stabilito un contatto elettricamente conduttivo tra la guida e il potenziale di riferimento del circuito di protezione nella spina.