Startseite

WEIDMULLER - WEI8957170000 RCM570AC4 - 8957170000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 22.8...31.2 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248755448

Artikelnummer

WEI8957170000

Herstellernummer

8957170000

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

22.8...31.2 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

22.5 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Höhe:

28 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

29 mm

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

250...250 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

250...250 V

Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola