Startseite

WEIDMULLER - WEI8978580000 CBX200 USB - 8978580000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8978580000 CBX200 USB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 5...5 V

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung bei AC 60 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248813759

Artikelnummer

WEI8978580000

Herstellernummer

8978580000

Hersteller

WEI

Versorgungsspannung bei DC:

5...5 V

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Mit Display:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

IO-Link Master:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Adattatore di configurazione USB per la configurazione del PC e la calibrazione di convertitori separatori di segnali universali.