WEIDMULLER - WEI9004060000 H1,5/12 - 9004060000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - sonstige
Isoliert - nein
Packung
1000 ST
EAN
4008190147938
Artikelnummer
WEI9004060000
Herstellernummer
9004060000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
16
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.