Startseite

WEIDMULLER - WEI9004130000 H6,0/18 - 9004130000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9004130000 H6,0/18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 6 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 18 mm

  • Isoliert - nein

  • Bandware - nein

Packung

  • 500 ST

EAN

4008190143626

Artikelnummer

WEI9004130000

Herstellernummer

9004130000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

6 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

18 mm

Isoliert:

nein

Bandware:

nein

AWG-Größe:

10

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.