WEIDMULLER - WEI9004260000 H95,0/32 - 9004260000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 95 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 32 mm
Isoliert - nein
Bandware - nein
Packung
50 ST
EAN
4008190102500
Artikelnummer
WEI9004260000
Herstellernummer
9004260000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
95 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
32 mm
Isoliert:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.


