Startseite

WEIDMULLER - WEI9004430000 H2,5/19D ZH BL SV - 9004430000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9004430000 H2,5/19D ZH BL SV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Hülsenlänge - 10 mm

  • Farbe - blau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 250 ST

EAN

4008190099367

Artikelnummer

WEI9004430000

Herstellernummer

9004430000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Hülsenlänge:

10 mm

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

14

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.