WEIDMULLER - WEI9005160000 H6,0/23T ZH GN SV - 9005160000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 6 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - grün
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4008190482749
Artikelnummer
WEI9005160000
Herstellernummer
9005160000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
6 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
grün
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
10
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer


