WEIDMULLER - WEI9005610000 STRIPAX 16 - 9005610000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierbereich Querschnitt - 6...16 mm²
Länge - 190 mm
Isoliert - ja
Kerbtiefe einstellbar - ja
Mit Drahtschneider - ja
Packung
1 ST
EAN
4008190183875
Artikelnummer
WEI9005610000
Herstellernummer
9005610000
Hersteller
WEI
Abisolierbereich Querschnitt:
6...16 mm²
Länge:
190 mm
Isoliert:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Mit Drahtschneider:
ja
Abisolierbereich AWG:
10...6
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Abisolierbereich Durchmesser:
2.59...4.5 mm
Spiralschnitt:
nein
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
nein
Gewicht:
170.1 g


