Startseite

WEIDMULLER - WEI9005820000 H0,75/14 W BD GSP - 9005820000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9005820000 H0,75/14 W BD GSP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - weiß

  • Isoliert - ja

Packung

  • 5000 ST

EAN

4008190275884

Artikelnummer

WEI9005820000

Herstellernummer

9005820000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

weiß

Isoliert:

ja

Bandware:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

18

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.