Startseite

WEIDMULLER - WEI9006220000 CTN 25 D4 - 9006220000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9006220000 CTN 25 D4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 10...25 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190198633

Artikelnummer

WEI9006220000

Herstellernummer

9006220000

Hersteller

WEI

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

10...25 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.